Screwdriver PROTWIST® for Philips® stainless steel, 0 x 75 mm

Nr art.: ATP0X75VE
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Sprawdzono do 10 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa niskonapięciowa
Kolor żółty; czerwony; czarny
Wersja proste
Do kontroli napięcia tak
Minimalna napięcie kontrolne 1 000
Maksymalne napięcie kontrolne 10 000
Długość grotu 75 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 104 mm
Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) Końcówka czerniona
Średnica ostrza 3 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Norma DIN EN 60900
Długość całkowita L 179 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub Phillips (PH)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ATP0X75VE
EAN / GTIN 3662424096419
Numer producenta ATP0X75VE
Numer L L60130 9414
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • At the end of the manufacturing process, each screwdriver is individually tested at 10,000 V for 10 seconds according to VDE for your safety.
  • Heat treatment on the line: + 100% durability + 100% resistance.
  • Handle material: Soft Grip for greater comfort and chemical resistance.
  • Blade ″Tri-Coating″ treated (zinc-nickel-chrome): 4 times more corrosion resistant.
  • Grip ergonomically optimised: 10% more torque.
  • Laser marking: for higher wear resistance.
  • Profiles CNC machined: better fit to the screw with better torque transmission and less wear.

Cecha szcz.:

  • D[mm]: 25
  • D1[mm]: 3.0
  • L[mm]: 179
  • L1[mm]: 75
  • L2[mm]: 104
  • L3[mm]: 18
  • E[mm]: 3.0
  • PHILIPPS [NR:] PH0
  • [G]: 46