Screwdriver PROTWIST® for slotted head forged blades, 10 x 200 mm

Nr art.: ATF10X200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon do wkrętów płaskich
Długość całkowita L 325 mm
Długość grotu l1 200 mm
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Kolor Czerwony; Czarny
Wersja proste
Metoda produkcji kute
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 125 mm
Cechy szczególne, do wkrętów płaskich Końcówka utwardzana
Średnica ostrza 9 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ATF10X200
EAN / GTIN 3662424096174
Numer producenta ATF10X200
Numer L L60130 9877
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Forged, extra torsion-resistant blade.
  • Extralong blade up to 250 mm for difficult access to remote screws.
  • Heat treatment on the line: + 100% service life + 100% resistance.
  • Handle material: Soft Grip for greater comfort and chemical resistance.
  • Blade ″Tri-Coating″ treated (zinc-nickel-chrome): 4 times more corrosion resistant.
  • Grip ergonomically optimised: 10% more torque.
  • Laser marking: For higher wear resistance.
  • Profiles CNC machined: better fit to the screw with better torque transmission and less wear.

Cecha szcz.:

  • D[mm]: 40
  • D1[mm]: 9.0
  • L[mm]: 325
  • L1[mm]: 200
  • L2[mm]: 125
  • E[mm]: 1.6
  • SLIT [NO.]: 10
  • [g]: 214