Screwdriver PROTWIST® for Pozidriv® short blades, 1 x 25 mm

Nr art.: ATD1X25
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
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Oznaczenie producenta PROTWIST
Kolor niebieskie; czarny
Wersja proste
Długość grotu 25 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 56 mm
Cechy szczególne, Do śrub Pozidriv (PZ) Końcówka czerniona
Średnica ostrza 4,5 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 81 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub Pozidriv (PZ)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ATD1X25
EAN / GTIN 3662424095825
Numer producenta ATD1X25
Numer L L60130 10399
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Short, round blade and spherical handle for working in confined spaces.
  • Heat treatment on the line: + 100% durability + 100% resistance.
  • Handle material: Soft Grip for greater comfort and chemical resistance.
  • Blade ″Tri-Coating″ treated (zinc-nickel-chrome): 4 times more corrosion resistant.
  • Handle ergonomically optimised: 10% more torque.
  • Laser marking: For higher wear resistance.
  • Profiles CNC machined: better adaptation to the screw with better torque transmission and less wear.

Cecha szcz.:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 4.5
  • L[mm]: 81
  • L1[mm]: 25
  • L2[mm]: 56
  • POZIDRIV [NO.]: PZ1
  • [G]: 38