• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

PROTWIST® 3 in 1 stubby ratchet handle set in pouch, 1/4″

Nr art.: ATCL.S14PB
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
Rodzaj produktu Bit tool

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ATCL.S14PB
EAN / GTIN 3662424107115
Numer producenta ATCL.S14PB
Numer L L60130 10891
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Ratchet wrench function for faster work
  • T-handle to apply more force
  • Nano socket holder function for tight places
  • Ergonomic bi-material handle for a comfortable and powerful wrenching
  • Great quality 72 tooth ratchet = fast wrenching, precision, strength and durability
  • Ring with 3 positions: Screwing, loosening and tightening
  • Very low return torque of the blade