Insulated Screwdriver PROTWIST®, 1 000 Volt for slotted head, 3X75 mm

Nr art.: AT3X75VE
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Człon Do śrub płaskich (SL)
Sprawdzono do 1 000 V
Odcień, Czerwony Czerwony płomienny
Odcień, Szare Szary antracytowy
Część opisana, Czerwony płomienny Griff
Część opisana, Szary antracytowy Klinge
Seria PROTWIST
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa niskonapięciowa
Kolor Żółty; Szare; Czerwony
Wersja proste
Do kontroli napięcia nie
Długość grotu l1 75 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 103 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub płaskich (SL) 3
Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) Końcówka utwardzana
Średnica ostrza 3 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Długość całkowita L 178 mm
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu AT3X75VE
EAN / GTIN 3662424095054
Numer producenta AT3X75VE
Numer L L60130 9615
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • PROT SD PARA 3X75 1000V

Cecha szcz.:

  • A[MM]: 3,0
  • D[MM]: 19
  • E[MM]: 0,4
  • L[MM]: 178
  • L1[MM]: 75
  • L2[MM]: 103
  • L3[MM]: 18
  • [G]: 38