Insulated Screwdriver PROTWIST®, 1 000 Volt for slotted head, 12X250 mm

Nr art.: AT12X250VE
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Sprawdzono do 1 000 V
Odcień, Czerwony Czerwony płomienny
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kolor szare; czerwony
Wersja proste
Do kontroli napięcia tak
Minimalna napięcie kontrolne 1 000
Maksymalne napięcie kontrolne 10 000
Długość grotu 250 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 125 mm
Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) Końcówka utwardzana
Średnica ostrza 2 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN EN 60900
Długość całkowita L 375 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub płaskich (SL)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu AT12X250VE
EAN / GTIN 3662424094712
Numer producenta AT12X250VE
Numer L L60130 10202
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • At the end of the manufacturing process, each screwdriver is individually tested at 10,000 V for 10 seconds according to VDE for your safety.
  • Heat treatment on the line: + 100% lifetime + 100% resistance.
  • Handle material: Soft Grip for greater comfort and chemical resistance
  • Blade ″Tri-Coating″ treated (zinc-nickel-chrome): 4 times more corrosion resistant.
  • Handle ergonomically optimised: 10% more torque.
  • Laser marking: For higher wear resistance.
  • Profiles CNC machined: better adaptation to the screw with better torque transmission and less wear.
  • Milled blade: -> incl. 5.5 mm.
  • Threaded blade: 6.5 -> 12 mm.

Cecha szcz.:

  • A[mm]: 12.0
  • D[mm]: 40
  • E[mm]: 2.0
  • L[mm]: 375
  • L1[mm]: 250
  • L2[mm]: 125
  • L3[mm]: 18
  • [G]: 361