LUKAS T41 cutting disc for steel 400x3.2 mm straight for separator A36S-BF

Nr art.: AT010030
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta T41
Opakowanie karton
Zawartość 1 szt.
Platformy Proste
Średnica 400 mm
Szerokość tarczy T 3,2 mm
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 25,4 mm
Maks. prędkość obwodowa 80 000 m/s
Maks. zalecana prędkość obrotowa 4 700 min-1
Maks. prędkość obrotowa 4 700 min-1
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Rozmiar ziarna (siatka) 36 siateczka
Do materiału stal; Staliwo
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu AT010030
EAN / GTIN 4018177404732
Numer producenta AT010030
Numer L L50260 222
Producent/osoba odpowiedzialna LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Opis

Opis:

  • Top-Features: • Good value for money thanks to regular aluminium oxide

Cecha szcz.:

  • Tool shape: straight
  • Hands-free use: no
  • Hardness: S
  • Grain size: 36
  • n max.: 4700 (1/min)
  • Product packaging: Box
  • Abrasive: Aluminium oxide
  • Safety standard: EN 12413
  • V max.: 80 m/s
  • Packaging labelling: LUKAS-ERZETT
  • Tool holder: Bore
  • Tool holder dimension: 25.4 mm
  • Tool width/length/height: 3.2 mm
  • Tool diameter: 400 mm

Zaleta:

  • The aluminium oxide used for this cutting disc boasts an impressive tool life with structural steel and allows you to work in a cost-effective manner.

Zastosowanie:

  • Steel and cast steel: best suitable
  • Alloyed/cast steels: best suitable
  • Tool steel: best suitable
  • Cast iron: suitable
  • Titanium and nickle alloys: best suitable

Materiał:

  • Steel

Pasuje do:

  • Cutting: best suitable
  • Drilling: -
  • Brushes: -
  • Deburring: -
  • Fine grinding: -
  • Milling: -
  • Engraving: -
  • Fettling: -
  • Fillet weld grinding: -
  • Paint removal: -
  • Polishing: -
  • Precision machining: -
  • Cleaning: -
  • Conditioning: -
  • Rough grinding: -

Wskazówka:

  • Suitable for all power tools, e.g. petrol cut-off machine with 1″ tool holder
  • Good value for money thanks to regular aluminium oxide
  • No abrasive material wastage due to the straight shape: grind up to the centre of the tool
  • Tested quality: high level of safety through regular testing