Screwdriver for slotted head ISORYL, 5.5X150 mm

Nr art.: AR.5.5X150
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
Odcień, Czerwony Czerwony płomienny
Kolor czerwony
Wersja proste
Długość grotu 150 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 100 mm
Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) Ostrze okrągłe
Średnica ostrza 28 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Długość całkowita 250 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub płaskich (SL)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu AR.5.5X150
EAN / GTIN 3148510101200
Numer producenta AR.5.5X150
Numer L L60130 6661
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Round milled blade for accessibility to low-lying places
  • chrome-plated, polished

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 5.5
  • d [mm]: 28
  • d1 x L1 [mm]: 5.5 x 150
  • E [mm]: 1.0
  • H3 [mm]: 0.6
  • L [mm]: 250
  • L2 [mm]: 100
  • [g]: 80.00