Screwdriver for slotted head ISORYL, 3.5X100 mm

Nr art.: AR.3.5X100
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
Rodzaj produktu Screwdriver

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu AR.3.5X100
EAN / GTIN 3148510099606
Numer producenta AR.3.5X100
Numer L L60130 5802
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Round milled blade for accessibility to low-lying places
  • chrome-plated, polished

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 4.0
  • d [mm]: 20.5
  • d1 x L1 [mm]: 3.5 x 100
  • E [mm]: 0.8
  • H3 [mm]: 0.4
  • L [mm]: 180
  • L2 [mm]: 80
  • [g]: 33.00