Screwdriver for Phillips® ISORYL, 3X150 mm

Nr art.: AP.3X150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Czerwony Pomarańczowy czerwony
Kolor czerwony
Wersja proste
Długość grotu 150 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 110 mm
Średnica ostrza 8 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 260 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub Phillips (PH)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu AP.3X150
EAN / GTIN 3148510088600
Numer producenta AP.3X150
Numer L L60130 1894
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • chrome-plated

Cecha szcz.:

  • d [mm]: 30.0
  • d1 x L1 [mm]: 8 x 150
  • L [mm]: 260
  • L2 [mm]: 110
  • Phillips [No.]: PH3
  • [g]: 142