PROTWIST® screwdriver for slotted head screws, milled blade 10x200 mm Safety Lock System

Nr art.: ANF10X200SLS
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
Rodzaj produktu Socket insert

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ANF10X200SLS
EAN / GTIN 3662424028151
Numer producenta ANF10X200SLS
Numer L L60130 9338
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Equipped with FACOM®'s SLS system to prevent accidental falling.
  • Special securing by means of crimped steel cable with rotation option for more working comfort when working at heights.

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 10.0
  • d [mm]: 40
  • d1 x L1 [mm]: 9.0 x 200
  • E [mm]: 1.6
  • E x l [mm]: 1.6 x 10.0
  • L [mm]: 325
  • L2 [mm]: 125
  • [g]: 255