Wózek schodowy z aluminium

Nr art.: AK1327
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Część opisana Powierzchnia podstawy; Rygle
Materiał Aluminium
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm; 260 mm
Szerokość koła/rolki 85 mm
Materiał koła/rolki TPE; opony pneumatyczne
Materiał felgi listwy tworzywo sztuczne
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek schodowy
Nośność 200 kg
Długość płyty 250 mm
Szerokość płyty 320 mm
Szerokość 590 mm
Wysokość 1 300 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu AK1327
EAN / GTIN 4017976113272
Numer producenta AK1327
Numer L L90080 1005
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Wykonana z rurki aluminiowej z aluminiowym łopatką, poręczna konstrukcja spawana. Uchwyty zabezpieczające. Z 2 kołami pneumatycznymi, plastikowymi felgami, piastami na łożyskach rolkowych i 2 pięcioramiennymi gwiazdami kół, po 5 kółek z TPE o Ø 125 mm, piasty na łożyskach ślizgowych. Wypaczone górne kabłąki i poprzeczki. Do bezpiecznego transportu towarów o okrągłym kształcie, takich jak rolki, kanistry, wiadra itp.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 200
  • Szerokość łopaty (mm): 320
  • Głębokość kopania (mm): 250
  • Całkowita szerokość (mm): 590
  • Całkowita wysokość (mm): 1300
  • Opony: powietrze
  • Rozmiar koła (mm): 260 × 85