MICRO-TECH® screwdriver Torx® T5 x 35 mm

Nr art.: AEX.5X35
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
zasilanie energią Mains-powered

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu AEX.5X35
EAN / GTIN 3148510049557
Numer producenta AEX.5X35
Numer L L60130 7334
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Blade chrome plated, tip burnished

Cecha szcz.:

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 2.0 x 35
  • L [mm]: 117
  • Torx [no.]: T5
  • Colour: Green
  • No.: T x 5
  • [g]: 13.0