MICRO-TECH® screwdriver slotted tip, 2 x 35 mm

Nr art.: AEF.2X35
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Niebieskie Niebieski fioletowy
Oznaczenie producenta Handschrauber antistatisch 2x35mm
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor niebieskie
Z funkcją udaru nie
Rodzaj produktu Wkrętarka
Długość całkowita 117 mm
Cechy szczególne / wyposażenie Do pracy w ciasnych miejscach
Masa całkowita 0,014 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu AEF.2X35
EAN / GTIN 3148510048864
Numer producenta AEF.2X35
Numer L L60130 6529
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • With swivelling head
  • Blade chrome-plated, tip burnished

Cecha szcz.:

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 2.0 x 35
  • L [mm]: 117
  • Colour: indigo
  • [g]: 13.5