DX4 LR Cut Glove Black/Yellow XL

Nr art.: A774K2RXL
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria DX4 LR
Oznaczenie producenta DX4 LR Schnittschutzhandschuh
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 2
Odporność na przecięcie (Coup Test) X
Odporność na rozdzieranie 3
Wytrzymałość na przekłucie 2
Odporność na przecięcie (TDM) B
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Poliuretan (PU)
Kod EN 388 2X32B
Kolor żółty; czarny
Skład tkaniny Włókno aramidowe; Poliamid; Poliester
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Kształt Obcisłe
Obszar zastosowania Uniwersalne
Zapięcie Ściągacz gumowy
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 388; EN ISO 21420
Materiał podłoża Aramid / Kevlar®; Nylon; Poliester
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Właściwości Do ekranów dotykowych; Odporność na ścieranie; Wzmocnienia w miejscach zgięcia kciuków
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A774K2RXL
EAN / GTIN 5036108407576
Numer producenta A774K2RXL
Numer L L01840 100589
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

This high-performing glove is multi-purpose and suitable for any job. Level B cut resistance provides protection against sharp objects. Highly durable synthetic leather palm. Reflective tape enhances wearer visibility in low light conditions. Reinforced thumb crotch adds abrasion resistance. This glove can be used on most touchscreen devices.

Cecha szcz.:

  • Level B cut resistance
  • High performance multi-purpose glove
  • Reinforced thumb crotch for extra protection and durability
  • This glove can be used with most mobile touchscreen devices
  • Wrist strap for secure fitting
  • Lightweight and comfortable
  • CE certified
  • Retail tag which aids presentation for retail sales
  • New colour
  • UKCA marked

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X32B)

Materiał:

Material: Nylon; Polyurethane; Elastic; Polyester; Aramid;