{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | P6PT | |
| Opakowanie | karton | |
| Materiał ścierny | Korund zwykły (A) | |
| Oznaczenie ziarnistości | A | |
| Zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % | |
| Stopień rozdrobnienia | drobne | |
| Stopień twardości | Bardzo twarde | |
| Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Średnica otworu | 22,23 mm | |
| Średnica | 125 mm | |
| Opis kształtu | płaskie | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uziarnienie | 120 | |
| Materiał do obróbki | INOX; Wszystkie metale; stal; tworzywo sztuczne | |
| Spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Stopień wypolerowania | polerowanie wstępne | |
| Rodzaj produktu | Tarcza polerska |
| Numer artykułu | A671612512014 | |
| EAN / GTIN | 4027497559497 | |
| Numer producenta | A671612512014 | |
| Numer L | L50310 277 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |