• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

BASE ADAPTER DIN69871-AD/B50.SKA.ABS32

Nr art.: A50 55330
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta DIN69871-AD/B50.SKA.ABS32 GRUNDAUFNAHME
Złącze po stronie maszyny B
Maks. średnica mocowania 32 mm
Konstrukcja krótkie
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową
Norma DIN 69871
Platformy AD
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa wersja polerowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A50 55330
EAN / GTIN 4047109045170
Numer producenta 8420105089
Numer L L20010 100109
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET DIN69871-AD/B50.SKA.ABS32 BASE ADAPTER

Wskazówka:

Ceratizit item number: 84 201 05089