• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

BASE ADAPTER ISO7388-1-AD50.GA.ABS63.KR

Nr art.: A50 00860
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta ISO7388-1-AD50.GA.ABS63.KR; KOMET ABS® ISO7388-1-AD50.GA.ABS63.KR GRUNDAUFNAHME
Złącze po stronie maszyny SK 50
Konstrukcja krótkie
Rodzaj produktu Adapter uchwytu narzędziowego
Norma ISO 7388-1
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał aluminium
Obróbka powierzchniowa gładkie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A50 00860
EAN / GTIN 4047109003798
Numer producenta 8423306378
Numer L L20070 120
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET ABS® ISO7388-1-AD50.GA.ABS63.KR BASE ADAPTER

Wskazówka:

Ceratizit item number: 84 233 06378