BASE ADAPTER ISO7388-1-AD50.GA.ABS50.KR

Nr art.: A50 00850
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta KOMET ABS® ISO7388-1-AD50.GA.ABS50.KR GRUNDAUFNAHME
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym
Kształt uchwytu Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 50
Złącze po stronie maszyny AD
Konstrukcja krótkie
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Adapter uchwytu narzędziowego
Norma ISO 7388-1
Platformy AD
Materiał aluminium
Obróbka powierzchniowa wersja polerowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A50 00850
EAN / GTIN 4047109045019
Numer producenta 8423305078
Numer L L20070 46
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET ABS® ISO7388-1-AD50.GA.ABS50.KR BASE ADAPTER

Wskazówka:

Ceratizit item number: 84 233 05078