COMBINATION SHELL MILL ADAPTER K-FA.40.ABS80

Nr art.: A40 06061
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta K-FA.40.ABS80
Złącze po stronie maszyny Średnica trzonka = 40 mm
Min. średnica mocowania D1 40 mm
Maks. średnica mocowania D1 40 mm
Konstrukcja krótkie
Rodzaj produktu Oprawki do głowic frezarskich
Materiał stal
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A40 06061
EAN / GTIN 4047109044357
Numer producenta 8422904092
Numer L L20070 119
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET K-FA.40.ABS80 COMBINATION SHELL MILL ADAPTER

Wskazówka:

Ceratizit item number: 84 229 04092