COMBINATION SHELL MILL ADAPTER K-FA.16.ABS50

Nr art.: A40 04022
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta K-FA.16.ABS50; KOMBI-AUFSTECKFRÄSDORN
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Uchwyt trzpienia frezarskiego; chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard; Z rowkiem poprzecznym
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 50 mm; 16 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka 16 mm
Wykonanie chwytu HA
Złącze po stronie maszyny Średnica trzonka = 40 mm
Min. średnica mocowania 16 mm
Maks. średnica mocowania 16 mm
Konstrukcja krótkie
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Oprawki do głowic frezarskich
Materiał stal
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A40 04022
EAN / GTIN 4047109100718
Numer producenta 8422901697
Numer L L20010 2922
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET K-FA.16.ABS50 COMBINATION SHELL MILL ADAPTER

Wskazówka:

Ceratizit item number: 84 229 01697