CYLINDRICAL SHANK ADAPTER W-TG.10.70.ABS32 THERMO GRIP

Nr art.: A32 26061
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta THERMO GRIP; W-TG.10.70.ABS32
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 10,70 mm
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka 10,7 mm
Min. średnica mocowania 10,7 mm
Maks. średnica mocowania 10,7 mm
Konstrukcja krótkie
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Oprawki termokurczliwe
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa wersja polerowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A32 26061
EAN / GTIN 4047109085336
Numer producenta 8422201089
Numer L L20010 5128
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET W-TG.10.70.ABS32 CYLINDRICAL SHANK ADAPTER THERMO GRIP

Wskazówka:

Ceratizit item number: 84 222 01089