CYLINDRICAL SHANK ADAPTER W-WN.20.75.ABS50 WHISTLE NOTCH

Nr art.: A30 42002
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta W-WN.20.75.ABS50; WHISTLE NOTCH
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Złącze po stronie maszyny HSK-A 50
Min. średnica mocowania 20 mm
Maks. średnica mocowania 20 mm
Długość wysięgu 75 mm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa wersja polerowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A30 42002
EAN / GTIN 4047109177918
Numer producenta 8422002097
Numer L L20010 2547
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET W-WN.20.75.ABS50 CYLINDRICAL SHANK ADAPTER WHISTLE NOTCH

Wskazówka:

Ceratizit item number: 84 220 02097