CYLINDRICAL SHANK ADAPTER W-WN.18.70.ABS50 WHISTLE NOTCH

Nr art.: A30 41801
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta W-WN.18.70.ABS50; WHISTLE NOTCH
Złącze po stronie maszyny HSK-A 50
Maks. średnica mocowania 18 mm
Długość wysięgu 70 mm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe
Długość całkowita 70 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa wersja polerowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A30 41801
EAN / GTIN 4047109042971
Numer producenta 8422001897
Numer L L20010 549
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET W-WN.18.70.ABS50 CYLINDRICAL SHANK ADAPTER WHISTLE NOTCH

Wskazówka:

Ceratizit item number: 84 220 01897