CYLINDRICAL SHANK ADAPTER W-WN.8.55.ABS50 WHISTLE NOTCH

Nr art.: A30 40801
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta W-WN.8.55.ABS50; WHISTLE NOTCH
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Stożkowy chwyt drążony HSK
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 50
Sposób mocowania Czop
Złącze po stronie maszyny HSK-A 50
Maks. średnica mocowania 8 mm
Długość wysięgu 55 mm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe
Długość całkowita 55 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A30 40801
EAN / GTIN 4047109042872
Numer producenta 8422000897
Numer L L20070 144
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET W-WN.8.55.ABS50 CYLINDRICAL SHANK ADAPTER WHISTLE NOTCH

Wskazówka:

Ceratizit item number: 8422000897