CYLINDRICAL SHANK ADAPTER W-WN.8.55.ABS40 WHISTLE NOTCH

Nr art.: A30 30801
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta W-WN.8.55.ABS40; WHISTLE NOTCH
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica trzonka 40 mm
Długość chwytu 55 mm
Złącze po stronie maszyny Średnica trzonka = 40 mm
Maks. średnica mocowania 8 mm
Długość wysięgu 55 mm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa wersja polerowana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A30 30801
EAN / GTIN 4047109042735
Numer producenta 8422000888
Numer L L20010 547
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET W-WN.8.55.ABS40 CYLINDRICAL SHANK ADAPTER WHISTLE NOTCH

Wskazówka:

Ceratizit item number: 8422000888