LUKAS GTH tool holder for abrasive discs Ø 120 mm shank 6 mm

Nr art.: A25041206
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Backing pad

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A25041206
EAN / GTIN 4027497023820
Numer producenta A25041206
Numer L L50300 10
Producent/osoba odpowiedzialna LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Opis

Opis:

Top-Features: • perfect dimensional stability: Fits perfectly in the power tool • Stainless thanks to zinc-nickel coating • No dangerous shank breakage thanks to high-quality steel shank • Without chrome coating Benefits: • The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.

Cecha szcz.:

Tool shape: flat
Hardness: hard (80-90 Shore)
n max.: 4000 (1/min)
Product packaging: Box
Shank length: 30 mm
Packaging labelling: LUKAS-ERZETT
Tool holder: Shank
Tool holder dimension: 6 mm
Tool diameter: 120 mm

Zaleta:

The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.

Pasuje do:

Chamfering: -
Drilling: -
Brushes: -
Deburring: -
Fine grinding: -
Milling: -
Engraving: -
Fettling: -
Fillet weld grinding: -
Paint removal: -
Polishing: -
Precision machining: -
Cleaning: -
Conditioning: -
Rough grinding: -

Wskazówka:

perfect dimensional stability: Fits perfectly in the power tool
Stainless thanks to zinc-nickel coating
No dangerous shank breakage thanks to high-quality steel shank
Without chrome coating