LUKAS SBZY 1 abrasive sleeve 19x25 mm silicon carbide grain 50

Nr art.: A240201925050
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 50 Sztuka
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
Opakowanie karton
Zawartość 1 szt.
Opis formy Kształt walcowy
Średnica 19 mm
Szerokość materiału ściernego 25 mm
Długość materiału ściernego 25 mm
Jednostka napędowa Szlifierka prosta
Uchwyt Chwyt
Stopień rozdrobnienia średni
Podłoże ścierniwa płótno
Kolor Turkusowy
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Rozmiar ziarna (siatka) 50 siateczka
Do materiału Stal stopowa; Żeliwo; stal; Titan
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Norma ISO 2976

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A240201925050
EAN / GTIN 4027497281855
Numer producenta A240201925050
Numer L L50340 113
Producent/osoba odpowiedzialna LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Opis

Opis:

This mounted flap wheel made of abrasive cloth comprises individual flaps which are mounted fan-shaped around the axis of the tool, and is therefore ideally suited for manually smoothing, derusting, fettling, deburring, surface grinding, effect grinding or faceting surfaces. The regular aluminium oxide used on this flap wheel impresses with a good tool life on many materials and for satin-matt finishing and fine grinding. It allows you to work in a cost-effective manner. The high-quality steel shank of the mounted flap wheel fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past. Regular testing ensures a high degree of reliability. Thanks to the zinc-nickel coating, this tool remains rust-free.

Cecha szcz.:

  • Mould: dished
  • Grit size: 36
  • n max.: 8500 (rpm)
  • Product packaging: cardboard
  • Disc-type grinding plate design: SLTR with a curved glass fibre reinforcement
  • Abrasive media: ZK (zirconia)
  • safety standard: EN 13743
  • V max. : 80 m/s
  • Packaging labelling: LUKAS-ERZETT
  • Toolholder: Hole
  • Tool holder dimensions: 22.23 mm
  • Tool diameter: 178 mm

Zastosowanie:

Aluminium, magnesium and copper alloys: suitable

Materiał:

  • stainless steel
  • Steel
  • Aluminium
  • Cast iron
  • Titanium

Pasuje do:

  • Chamfering: suitable
  • Deburring: best suitable
  • Fine grinding: suitable
  • Paint removal: suitable
  • Rough grinding: suitable
  • Milling: suitable
  • Engraving: -
  • Fettling: -
  • Fillet weld grinding: -
  • Paint removal: -
  • Polishing: -
  • Precision machining: -
  • Cleaning: -
  • Conditioning: -
  • Rough grinding: best suitable