LUKAS SBZY abrasive sleeve 25x25 mm aluminium oxide grain 150

Nr art.: A240002525150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 sztuki
  • Etapy zamówienia: 50 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Platformy Kształt walcowy
Średnica 25 mm
Szerokość materiału ściernego 25 mm
Rozmiar ziarna (siatka) 150 siateczka
Odcień, Czerwony Fiolet bordowy
Zawartość 1 szt.
Średnica głowica 25 mm
Długość główki 25 mm
Kolor Czerwony
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Polernice, końcówki do urządzeń
Metoda szlifowania Obróbka zgrubna
Do materiału aluminium; Żeliwo; drewno; Tworzywa sztuczne; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A240002525150
EAN / GTIN 4027497021680
Numer producenta A240002525150
Numer L L50340 21
Producent/osoba odpowiedzialna LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Opis

Opis:

This mounted flap wheel made of abrasive cloth comprises individual flaps which are mounted fan-shaped around the axis of the tool, and is therefore ideally suited for manually smoothing, derusting, fettling, deburring, surface grinding, effect grinding or faceting surfaces. The regular aluminium oxide used on this flap wheel impresses with a good tool life on many materials and for satin-matt finishing and fine grinding. It allows you to work in a cost-effective manner. The high-quality steel shank of the mounted flap wheel fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past. Regular testing ensures a high degree of reliability. Thanks to the zinc-nickel coating, this tool remains rust-free.

Cecha szcz.:

  • Mould: flat
  • n max.: 4800 rpm
  • Product packaging: cardboard
  • Segment/cutting width: 2.3 mm
  • segment height: 10 mm
  • Type: Diamond cutting disc
  • V max. : 100 m/s
  • Packaging labelling: LUKAS-ERZETT
  • Toolholder: Hole
  • Tool holder dimensions: 25.4 mm
  • Tool diameter: 400 mm

Materiał:

Steel

Pasuje do:

  • Chamfering: suitable
  • Deburring: best suitable
  • Fine grinding: suitable
  • Milling: -
  • Engraving: -
  • Fettling: -
  • Fillet weld grinding: -
  • Paint removal: suitable
  • Polishing: -
  • Precision machining: -
  • Cleaning: -
  • Conditioning: -
  • Rough grinding: suitable