{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Fioletowy | Fioletowy czerwony | |
| Część opisana | Schleifkopf; Schaft | |
| Oznaczenie producenta | LUKAS | |
| Opakowanie | Etui | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | Kształt stożka | |
| Średnica | 6 mm | |
| Średnica głowica | 6 mm | |
| Długość główki | 6 mm | |
| Średnica trzonka | 3 mm | |
| Długość chwytu | 30 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka prosta | |
| Uchwyt | Chwyt | |
| Średnica otworu | 3 mm | |
| Stopień rozdrobnienia | średni | |
| Maks. zalecana prędkość obrotowa | 30 000 min-1 | |
| Kolor | Szare; Fioletowy | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernica trzpieniowa | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 60 siateczka | |
| Do materiału | stal; Staliwo; Stal ulepszana cieplnie. | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Zeszlifowanie | |
| Norma | EN 12413 |
| Numer artykułu | A201100606302 | |
| EAN / GTIN | 4027497014019 | |
| Numer producenta | A201100606302 | |
| Numer L | L50280 438 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |