LUKAS ZY cylindrical mounted point for tool steel 10x20 mm shank 6 mm grain 46

Nr art.: A200001020627
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 20 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie luzem
Zawartość 1 szt.
Opis formy Kształt walcowy
Średnica 10 mm
Średnica głowica 10 mm
Długość główki 20 mm
Średnica trzonka 6 mm
Długość chwytu 40 mm
Uchwyt Chwyt
Stopień rozdrobnienia średni
Platformy 1
Kod spoiwa 14
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernica trzpieniowa
Rozmiar ziarna (siatka) 46 siateczka
Do materiału Żeliwo; stal; Stal ulepszana cieplnie.
Grupa materiałów metalowe
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A200001020627
EAN / GTIN 4027497012763
Numer producenta A200001020627
Numer L L50380 20
Producent/osoba odpowiedzialna LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Opis

Opis:

  • Top-Features:
  • Extremely hard and sharp for an impressively long tool life
  • perfect dimensional stability: Fits perfectly in the power tool
  • Approved also for the aerospace industry thanks to cool grinding and low spark generation
  • Stainless thanks to zinc-nickel coating
  • Also machines hard materials efficiently
  • No dangerous shank breakage thanks to high-quality steel shank
  • Without chrome coating Benefits:
  • This tool with silicon carbide is even approved for aerospace applications thanks to its cool grinding and low levels of flying sparks. Even hard materials like stone, glass and high-alloyed materials aree processed efficiently. The hard and sharp abrasive particle ensures a long tool life.
  • The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.

Cecha szcz.:

  • Tool shape: Arch pointed nose
  • Bond: V4
  • Bonding type: V Vitrified bond
  • Hardness: N
  • Grain size: 60
  • Product packaging: Bag
  • Shank length: 40 mm
  • Abrasive: EKR
  • Safety standard: EN 12413
  • Packaging labelling: LUKAS-ERZETT
  • Tool holder: Shank
  • Tool holder dimension: 6 mm
  • Tool width/length/height: 16 mm
  • Tool diameter: 8 mm

Zaleta:

  • The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.
  • The long cutting edges of this tool do not have any interruptions and offer the best surface results with their cost-effective single toothing.

Zastosowanie:

  • Steel and cast steel: best suitable
  • Alloyed/cast steels: suitable
  • Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: best suitable

Materiał:

  • stainless steel
  • Steel
  • Cast iron

Pasuje do:

  • Chamfering: best suitable
  • Deburring: best suitable
  • Remove the paint: suitable
  • Precision machining: suitable
  • Roughing: suitable
  • Milling: -
  • Engraving: -
  • Fettling: -
  • Fillet weld grinding: -
  • Paint removal: suitable
  • Polishing: -
  • Precision machining: best suitable
  • Cleaning: -
  • Conditioning: -
  • Rough grinding: best suitable

Wskazówka:

  • Good value for money thanks to regular aluminium oxide
  • No abrasive material wastage due to the straight shape: grind up to the centre of the tool
  • Can be used with any commercially available angle grinder thanks to 22.23 mm bore
  • Tested quality: high level of safety through regular testing