{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | V.150 | |
| Oznaczenie producenta | V.150.ABS50T/ABS50N | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy; chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Długość wysięgu | 150 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Przedłużka uchwytu narzędziowego | |
| Długość całkowita | 150 mm | |
| Materiał | stal | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | A20 05751 | |
| EAN / GTIN | 4047109203716 | |
| Numer producenta | 8423915005 | |
| Numer L | L20010 5417 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |