{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Seria | TSV | |
| Oznaczenie producenta | TSV.50.ABS50 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | Gniazdo czworokątne | |
| Długość wysięgu | 65 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia | 32 mm | |
| Z amortyzacją drgań | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Przedłużka uchwytu narzędziowego | |
| Długość całkowita | 65 mm | |
| Wys. całkowita | 32 mm | |
| Szerokość całkowita | 32 mm | |
| Materiał | stal | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja polerowana | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | A20 00651 | |
| EAN / GTIN | 4047109084346 | |
| Numer producenta | 8421605097 | |
| Numer L | L20010 1524 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |