ECCENTRIC ADAPTER EXV.60.ABS63

Nr art.: A20 00630
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta EXV.60.ABS63
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 32 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Przedłużka uchwytu narzędziowego
długość całkowita L 65 mm
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa wersja polerowana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A20 00630
EAN / GTIN 4047109101357
Numer producenta 8421706096
Numer L L20010 4416
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET ABS® EXV.60.ABS63 ECCENTRIC ADAPTER

Wskazówka:

Ceratizit item number: 84 217 06096