EXTENSION V.90.ABS40

Nr art.: A20 00240
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta V.90.ABS40
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Gniazdo czworokątne
Długość wysięgu A 65 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 32 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Przedłużka uchwytu narzędziowego
długość całkowita L 65 mm
Wysokość całkowita H1 32 mm
Szerokość łącznie B1 32 mm
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa wersja polerowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A20 00240
EAN / GTIN 4047109003675
Numer producenta 8420909088
Numer L L20010 100086
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET V.90.ABS40 EXTENSION

Wskazówka:

CERATIZIT article number: 84 209 09088