EXTENSION V.240.ABS80

Nr art.: A20 00170
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta V.240.ABS80
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Długość wysięgu 65 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia 32 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Przedłużka uchwytu narzędziowego
Długość całkowita 65 mm
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa wersja polerowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A20 00170
EAN / GTIN 4047109041578
Numer producenta 8420924092
Numer L L20010 199
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET V.240.ABS80 EXTENSION

Wskazówka:

Ceratizit item number: 84 209 24092