{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Powierzchnia podstawy; Rygle | |
| Materiał | Aluminium | |
| Liczba kół/rolek | 2 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 260 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 85 mm | |
| Materiał koła/rolki | opony pneumatyczne | |
| Materiał felgi | listwy tworzywo sztuczne | |
| Zakres zastosowania | Wózki transportowe | |
| Rodzaj produktu | Wózek transportowy taczkowy | |
| Nośność | 200 kg | |
| Długość płyty | 300 mm | |
| Szerokość płyty | 480 mm | |
| Szerokość | 590 mm | |
| Wysokość | 1 300 mm | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | A1331L | |
| EAN / GTIN | 4017976213316 | |
| Numer producenta | A1331L | |
| Numer L | L90080 623 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |