{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Średnica trzonka | 3 mm | |
| Długość chwytu | 36,8 mm | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Średnica skrawania | 6 mm | |
| Długość skrawania | 4,2 mm | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kształt pilnika obrotowego | Pilnik obrotowy do pogłębiania stożkowego, kąt stożka 90° | |
| Podziałka ostrzy | takie same | |
| Rodzaj uzębienia | Uzębienie pojedyncze | |
| Stopień wielkości uzębienia | drobne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita | 41 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Pilnik obrotowy |
| Numer artykułu | A1236082905 | |
| EAN / GTIN | 4027497007912 | |
| Numer producenta | A1236082905 | |
| Numer L | L50270 24 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |