{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Cały artykuł; Rygle | |
| Materiał | Aluminium | |
| Kolor | Czerwony; Srebrna | |
| Materiał | aluminium | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 2 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 260 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 85 mm | |
| Materiał koła/rolki | opony pneumatyczne | |
| Materiał felgi | listwy tworzywo sztuczne | |
| Zakres zastosowania | Wózki transportowe | |
| Rodzaj produktu | Wózek transportowy taczkowy | |
| Nośność | 150 kg | |
| Długość płyty | 250 mm | |
| Szerokość płyty | 320 mm | |
| Szerokość | 570 mm | |
| Wysokość | 1 150 mm | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | A1125L | |
| EAN / GTIN | 4017976311258 | |
| Numer producenta | A1125L | |
| Numer L | L90080 520 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |