Unealtă de debavurare spate LUKAS HFT pentru oțel inoxidabil / oțel 7x5 mm tijă 3 mm / tăiere 3 / GSL 40 mm

Nr art.: A10170705303
Cena za 1 buc.
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 buc. (z VAT)
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
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Diametrul cozii 3 mm
Lungimea cozii 35 mm
Ulei recomandat
Aer recomandat
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Strat de acoperire neacoperită
Diametru tăiş 5 mm; 7 mm
Lungime de tăiere 5 mm
Număr de tăișuri efective, pe circumferinţă 3
Sens de torsionare pe dreapta
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungimea totală 40 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Frezare frontală
Tip produs Freză de degroșare înainte/înapoi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A10170705303
EAN / GTIN 4027497605767
Numer producenta A10170705303
Numer L L50250 425
Producent/osoba odpowiedzialna LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Opis

Caracteristică:

  • Forma sculei: arc ascuțit
  • Lungime totală: 65 mm
  • Lungimea tijei: 40 mm
  • Suport de scule: tijă
  • dimensiunea suportului de scule: 6 mm
  • Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 25 mm
  • Diametrul sculei: 12 mm
  • Dințișor: Z42 Inox/Acțiune din oțel Dințișor cu fațete medii

Avantaj:

  • O mare cantitate de îndepărtare a materialului într-un timp foarte scurt la prelucrarea oțelului turnat, a sudurilor, a oțelurilor călite și neîntărite cu rezistență ridicată și a oțelului inoxidabil. Obțineți un rezultat bun al suprafeței rapid și eficient.
  • Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește perfect în mașina de acționare. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
  • Dinții încrucișați ai acestei scule permit chiar și prelucrarea fără efort a materialelor dure și dure. Forțele de contact sporite datorate acestei danturi ușurează, de asemenea, munca lucrătorului. Forța necesară la lucru este redusă.

Aplicaţie:

  • Oțel și oțel turnat: bine adaptate
  • Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
  • Oțeluri pentru scule: bine adaptate
  • Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
  • Fontă: bine adaptat
  • Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
  • Titan și aliaje de nichel: adecvate

Material:

  • Oțel
  • oțel inoxidabil
  • Titan

Adaptat pentru:

  • Șanfrenare: bine adaptat
  • Debavurare: bine adaptat
  • Prelucrarea de precizie: bine adaptată
  • Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
  • Frezare: bine adaptată
  • Gravură: -
  • fettling: -
  • Măcinarea fileurilor: -
  • Îndepărtarea lacului: -
  • Lustruire: -
  • Curățare: -
  • Finisaj satinat: -
  • Șlefuire grosieră: -

Notă:

  • Lucru eficient: Produce o cantitate mare de îndepărtare a materialului rapid și agresiv, cu rezultate bune la suprafață în același timp.
  • Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
  • Marginile de tăiere lungi, fără întreruperi, oferă cele mai bune rezultate de suprafață în timp optim
  • Cu o singură dantură rentabilă
  • Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate