LUKAS HFM cone shaped burr for plastic/wood/rubber 12x25 mm shank 6 mm cut 1

Nr art.: A10051225601
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
Środek chłodząco-smarowy nie
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Obróbka na sucho nadaje się
Średnica trzonka 6 mm
Długość chwytu 40 mm
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Materiał skrawający HSS
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); O (inne)
Powłoka bez powłoki
Średnica skrawania 12 mm
Długość skrawania 25 mm
Pilnik obrotowy, rodzaj powierzchni czołowej bez
Kształt pilnika obrotowego Pilnik obrotowy, kształt stożkowy ostry
Podziałka ostrzy takie same
Rodzaj uzębienia Uzębienie pojedyncze
Stopień wielkości uzębienia zgrubne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa 25 mm
Długość całkowita 65 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A10051225601
EAN / GTIN 4027497528912
Numer producenta A10051225601
Producent/osoba odpowiedzialna LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Opis

Cecha szcz.:

  • Mould: ball nose
  • Overall length: 65 mm
  • Shank length: 40 mm
  • Toolholder: Shank
  • Tool holder dimensions: 6 mm
  • Tool width / length / height: 25 mm
  • Tool diameter: 12 mm
  • Tooth type: Z6 robust helical gearing

Zaleta:

  • High material removal rates in a very short time when machining high-alloy steels and rust-, acid- and heat-resistant castings. This is how you can achieve a good finish quickly and efficiently.
  • The tool’s high-quality steel shank fits perfectly into the drive unit. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.
  • The long cutting edges of this tool are uninterrupted and, thanks to their cost-effective single-tooth design, deliver excellent surface finishes.

Zastosowanie:

  • Steel and cast steel: best suitable
  • Alloyed/cast steels: best suitable
  • Tool steel: best suitable
  • Cast iron: best suitable
  • Titanium and nickle alloys: suitable

Materiał:

  • Aluminum
  • Plastic and wood

Pasuje do:

  • Brushes: best suitable
  • Deburring: best suitable
  • Fine grinding: best suitable
  • Paint removal: best suitable
  • Polishing: best suitable
  • Milling: -
  • Engraving: -
  • Fettling: -
  • Fillet weld grinding: -
  • Precision machining: -
  • Cleaning: suitable
  • Conditioning: best suitable
  • Rough grinding: -