{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Średnica trzonka DS | 3 mm | |
| Długość chwytu LS | 30 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Średnica skrawania Dc | 6 mm | |
| Długość skrawania Lc | 5 mm | |
| Pilnik obrotowy, rodzaj powierzchni czołowej | Z uzębieniem czołowym | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kształt pilnika obrotowego | Pilnik obrotowy, kształt kulkowy | |
| Promień R | 3 mm | |
| Podziałka ostrzy | Nierówne | |
| Rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne | |
| Stopień wielkości uzębienia | średni | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita L | 35 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | - | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Pilnik obrotowy |
| Numer artykułu | A10030605322 | |
| EAN / GTIN | 4027497524402 | |
| Numer producenta | A10030605322 | |
| Numer L | L51310 25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |