Frez LUKAS HFC, walcowy, uniwersalny, 12x25 mm, chwyt 6 mm, ocynkowany ZX

Nr art.: A10021225622
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
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Obróbka na sucho nadaje się
Średnica trzonka DS 6 mm
Długość chwytu LS 40 mm
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Średnica skrawania Dc 12 mm
Średnica korpusu D2 12 mm
Długość skrawania Lc 25 mm
Pilnik obrotowy, rodzaj powierzchni czołowej bez
Kierunek skrętu prawe
Kształt pilnika obrotowego Pilnik obrotowy, kształt walcowy zaokrąglony
Rodzaj uzębienia Uzębienie naprzemianskośne
Stopień wielkości uzębienia średni
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 65 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A10021225622
EAN / GTIN 4027497526178
Numer producenta A10021225622
Numer L L51310 5
Producent/osoba odpowiedzialna LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Opis

Cecha szcz.:

  • Tool shape: Semicircular
  • Overall length: 60 mm
  • Shank length: 40 mm
  • Tool holder: Shank
  • Tool holder dimension: 6 mm
  • Tool width/length/height: 20 mm
  • Tool diameter: 10 mm
  • Cut: Base-X universal cut

Zaleta:

  • High material removal rates in a very short time when machining cast steel, weld seams, high-strength hardened and unhardened steels, and stainless steel. This is how you can achieve a good finish quickly and efficiently.
  • The tool’s high-quality steel shank fits perfectly into the drive unit. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.
  • The long cutting edges of this tool are uninterrupted and, thanks to their cost-effective single-tooth design, deliver excellent surface finishes.

Zastosowanie:

  • Steel and cast steel: best suitable
  • Alloyed/cast steels: best suitable
  • Tool steel: best suitable
  • Cast iron: best suitable
  • Titanium and nickle alloys: suitable

Materiał:

  • Steel
  • Stainless steel
  • Titanium

Pasuje do:

  • Brushes: suitable
  • Deburring: best suitable
  • Fine grinding: best suitable
  • Paint removal: suitable
  • Polishing: best suitable
  • Milling: -
  • Engraving: -
  • Fettling: -
  • Fillet weld grinding: -
  • Paint removal: best suitable
  • Precision machining: -
  • Cleaning: best suitable
  • Conditioning: best suitable
  • Rough grinding: -

Wskazówka:

  • Efficient working: quickly achieve high removal rate and good surface results at the same time
  • perfect dimensional stability: Fits perfectly in the power tool
  • Cut for a long duration without interruptions, offering the best surface result in optimal amount of time
  • With economical single cut
  • No dangerous shank breakage thanks to high-quality steel shank