LUKAS HFC cylindrical round nose burr for steel 6x16 mm shank 6 mm cut 7

Nr art.: A10020616608
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
Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Średnica trzonka 6 mm
Długość chwytu 40 mm
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Powłoka bez powłoki
Średnica skrawania 6 mm
Średnica korpusu 6 mm
Długość skrawania 16 mm
Liczba grup ostrzy 7
Pilnik obrotowy, rodzaj powierzchni czołowej bez
Kierunek skrętu prawe
Kształt pilnika obrotowego Pilnik obrotowy, kształt walcowy zaokrąglony
Podziałka ostrzy Nierówne
Rodzaj uzębienia Uzębienie naprzemianskośne
Stopień wielkości uzębienia średni
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita 50 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc); Frezowanie profilowe; Frezowanie płaszczyzn
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A10020616608
EAN / GTIN 4027497002375
Numer producenta A10020616608
Numer L L50250 566
Producent/osoba odpowiedzialna LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Opis

Cecha szcz.:

  • Tool shape: Conical pointed nose
  • Overall length: 43 mm
  • Shank length: 30 mm
  • Tool holder: Shank
  • Tool holder dimension: 3 mm
  • Tool width/length/height: 13 mm
  • Tool diameter: 6 mm
  • Cut: Z7 Steel medium cross cut

Zastosowanie:

  • Steel and cast steel: best suitable
  • Alloyed/cast steels: suitable
  • Tool steel: suitable
  • Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: best suitable

Materiał:

  • Steel
  • Stainless steel
  • Titanium

Pasuje do:

  • Brushes: best suitable
  • Deburring: best suitable
  • Fine grinding: best suitable
  • Paint removal: best suitable
  • Polishing: best suitable
  • Milling: -
  • Engraving: -
  • Fettling: -
  • Fillet weld grinding: -
  • Precision machining: -
  • Cleaning: suitable
  • Conditioning: best suitable
  • Rough grinding: -

Wskazówka:

  • Efficient working: quickly achieve high and aggressive removal rate and good surface results at the same time
  • perfect dimensional stability: Fits perfectly in the power tool
  • Cut for a long duration without interruptions, offering the best surface result in optimal amount of time
  • With economical single cut
  • No dangerous shank breakage thanks to high-quality steel shank