{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | VFS.40.ABS63 | |
| Złącze po stronie maszyny | B6 | |
| Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe | |
| Długość całkowita | 27,5 mm | |
| Wys. całkowita | 85 mm | |
| Szerokość całkowita | 85 mm | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Materiał | stal | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja polerowana | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | A01 01260 | |
| EAN / GTIN | 4047109037311 | |
| Numer producenta | 8424206379 | |
| Numer L | L20010 4096 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |