Universal-joint tee socket wrench, set 8 pieces (8 to 17 mm)

Nr art.: 99C.JE8
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
Rodzaj produktu Socket spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 99C.JE8
EAN / GTIN 3148517007871
Numer producenta 99C.JE8
Numer L L60130 5045
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • The universal joint allows a working angle for hard-to-reach places
  • The position of the socket spanner is maintained by a retaining spring
  • Chrome-plated handles, satin finish
  • Socket spanner chrome-plated, polished

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17
  • Container: carton
  • [kg]: 2,840