Konstrukcja ramowa do uchwytu blokującego, Szuflady o głębokości 20G, wysokość: 3000mm

Nr art.: 998210 3000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Szare Jasnoszary
Jednostka specyficzna dla producenta G
Głębokość w G 20
Kolor Szare
Rodzaj produktu Rama
Regulacja wysokości co 25 mm
Szerokość 53 mm
Głębokość 580 mm
Wysokość 3 000 mm
Materiał z blachy stalowej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 998210 3000
EAN / GTIN 4067263138655
Numer producenta 998210 3000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Blacha stalowa z usztywnieniami poprzecznymi, trwale spawana. W profilach pionowych wykonane są otwory w odstępach 25: 25 mm, do mocowania szuflad, półek i półek wysuwanych. U podstawy płaskownik z gwintowanymi tulejkami do mocowania w podłożu i wyrównywania wysokości. Posiada otwory do mocowania uchwytu indywidualnej blokady wysuwu, obsługiwanej jedną ręką, nr 998290 i 998292.

Pasuje do:

Regały z szufladami, wyposażenie pojemników.

Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Dla zabezpieczenia przed przewróceniem konieczne jest zakotwienie w posadzce!