Stojak rurowy, typ: 5

Nr art.: 998162 5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
5
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Szare Jasnoszary
Maks. nośność 75 kg
Kolor szare
Rodzaj produktu stojak regałowy
Wskazanie udźwigu Maksimum
Z okładziną Nie
Przepust kablowy Nie
Szerokość 500 mm
Głębokość 55 mm
Wysokość 450 mm
Materiał z blachy stalowej
Montaż Bez montażu
Masa 8 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 998162 5
EAN / GTIN 4067263139065
Numer producenta 998162 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stojak rurowy do mocowania do drzwi lub ścian pojemnika. Z 2 prostokątnymi i 3 okrągłymi stojakami rurowymi do przechowywania prętów lub podobnych elementów.

Pasuje do:

Wyposażenie pojemników.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakierowanie proszkowe.