• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Lusterko przemysłowe, prostokątne, Typ: 60X80

Nr art.: 994459 60X80
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość lusterka 800 mm
Szerokość lusterka 600 mm
Rodzaj produktu Lusterko
Kształt lusterka prostokąt
Maks odległość oglądania 20 m
Materiał ramy z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 994459 60X80
EAN / GTIN 8720598316254
Numer producenta 420-307
Producent/osoba odpowiedzialna JISLON (Europe) BV, Gesseltweg 4, 6089 NT HEIBLOEM, Nederland, www.jislon.com

Opis

Wykonanie:

Zapewnia lepszą orientację na słabo widocznych i niebezpiecznych trasach komunikacyjnych oraz w obiektach przemysłowych o ograniczonej widoczności. Minimalizacja ryzyka wypadku. Z odpornego na uderzenia szkła akrylowego.
Zapewnia większe bezpieczeństwo na trasach komunikacyjnych o ograniczonej widoczności, bez zniekształceń. Odporna na uderzenia rama poliestrowa pokryta odblaskową, czarno-żółtą folią 3M.

Zastosowanie:

Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz.

W dostawie:

Wraz z uchwytem magnetycznym 48–90 mm.