Lusterko drogowe, prostokątne, Typ: 40X60

Nr art.: 994455 40X60
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość lusterka 60 mm
Szerokość lusterka 40 mm
Rodzaj produktu Lusterko
Kształt lusterka prostokąt
Maks odległość oglądania 15 m
Materiał ramy Szkło akrylowe; z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 994455 40X60
EAN / GTIN 8720598312461
Numer producenta 320-200
Producent/osoba odpowiedzialna JISLON (Europe) BV, Gesseltweg 4, 6089 NT HEIBLOEM, Nederland, www.jislon.com

Opis

Wykonanie:

Zapewnia lepszą orientację na słabo widocznych i niebezpiecznych trasach komunikacyjnych oraz w obiektach przemysłowych o ograniczonej widoczności. Minimalizacja ryzyka wypadku. Z odpornego na uderzenia szkła akrylowego.
Zapewnia większe bezpieczeństwo na trasach komunikacyjnych o ograniczonej widoczności, bez zniekształceń. Odporna na uderzenia rama poliestrowa pokryta odblaskową, czerwono-białą folią 3M.

Zastosowanie:

Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz.

W dostawie:

Wraz z uchwytem magnetycznym 48–90 mm.